Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen, ELORA-189M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METALLSÄGEBOGEN, ELORA-189M
METALLSÄGEBOGEN, ELORA-189M
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0189000001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0189000001000
EAN/GTIN:
     4022989032427
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

Ausführung:
für Sägeblätter mit 300 mm (12'') Länge
inkl. Metallsägeblatt
Holzheft, lackierter Sägebogen aus Stahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
890 g
Länge:
300 mm | 12 Zoll
Gesamtlänge:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsäge 520 mm, bügelsäge, Metalsägebögen, Sägebögen, Säge, Sägen, Bügelsägen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.