Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen, ELORA-189-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METALLSÄGEBOGEN, ELORA-189-P
METALLSÄGEBOGEN, ELORA-189-P
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0189000102000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0189000102000
EAN/GTIN:
     4022989104179
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

Ausführung:
für Sägeblätter mit 300 mm (12'') Länge
inkl. Metallsägeblatt
Blattstellung in 6 verschiedenen Positionen arretierbar
Blattspannung durch Drehen des Knopfes im Handgriff
Griffe aus Kunststoff, Sägebogen aus Alu-Druckguss

Weitere Informationen:
Gewicht:
656 g
Länge:
425 mm | 11 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, bügelsäge, Metalsägebögen, Sägebögen, Säge, Sägen, Bügelsägen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.