Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel, rostfrei, DIN 3113, Form B, ELORA-200-32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RINGMAULSCHLÜSSEL DIN 3113, FORM B, ROSTFREI, ELORA-200-8MM
RINGMAULSCHLÜSSEL DIN 3113, FORM B, ROSTFREI, ELORA-200-8MM
zwölfkant
mig
Skizze
Logo
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0200000320000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0200000320000
EAN/GTIN:
     4022989113829
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Info 'Rostfrei':
siehe PDF-Datei
-
Produktinformation:
ELORA "ELO-Drive"
Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet:
Somit hohe Kraftübertragungen auf die

  • Flanken von Schrauben/muttern
  • ohne deren Beschädigung
  • dynamisches und sicheres Arbeiten

Ausführung:
zum Betätigen von rostfreien Schraubverbindungen
lange Ausführung, gleiche Schlüsselweiten
gekröpft
ohne galvanische Oberflächenbehandlung
ELORA-Edelstahl X20CR13 / 1.4021
Ausführung nach DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738

Weitere Informationen:
Gewicht:
770 g
h:
69,3 mm
h2:
48,9 mm
t:
12,7 mm
t2:
20,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel elora, ratschenmaulschlüssel, Rostfrei, Edelstahlschlüssel, Edelstahl, Gabelringschlüssel gekröpft, Maulringschlüssel gekröpft, Ringgabelschlüssel gekröpft, Ringmaulschlüssel gekröpft, Kombinationsschlüss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.