| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2QM2-0202000091000 Herst.-Nr.: 0202000091000 EAN/GTIN: 4022989033899 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktinformation: ELORA "ELO-Drive" Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet: Somit hohe Kraftübertragungen auf die - Flanken von Schrauben/muttern
- ohne deren Beschädigung
- dynamisches und sicheres Arbeiten
Ausführung: extra kurze Ausführung gleiche Schlüsselweiten Maulstellung 15°, Ring 15° abgebogen verchromt, poliert ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 27 g | Länge: | 110 mm | Ringseite: | zwölfkant |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |