| |
|
| Artikel-Nr.: C2QM2-0203100191000 Herst.-Nr.: 0203100191000 EAN/GTIN: 4022989034674 |
| |
|
| | |
| Produktinformation: ELORA "ELO-Drive" Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet: Somit hohe Kraftübertragungen auf die - Flanken von Schrauben/muttern
- ohne deren Beschädigung
- dynamisches und sicheres Arbeiten
Ausführung: kurze Ausführung, gleiche Schlüsselweiten abgebogen matt verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208 Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 33 g | Länge: | 132 mm | h: | 21,5 mm | h2: | 16,5 mm | t: | 4,7 mm | t2: | 7,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel elora, ringmaulschlüssel (zoll), ringmaulschlüssel abgewinkelt, Kombinationsschlüssel, abgewinkelte Ringmaulschlüssel |
| | |
| |