Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113, Form B, ELORA-205-5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RINGMAULSCHLÜSSEL DIN 3113, FORM B, ELORA-205-5MM
RINGMAULSCHLÜSSEL DIN 3113, FORM B, ELORA-205-5MM
logo
logo
12-kant
6-kant
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0205000051000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0205000051000
EAN/GTIN:
     4022989035312
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktinformation:
ELORA "ELO-Drive"
Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet:
Somit hohe Kraftübertragungen auf die

  • Flanken von Schrauben/muttern
  • ohne deren Beschädigung
  • dynamisches und sicheres Arbeiten

Ausführung:
lange Ausführung, gleiche Schlüsselweiten
gekröpft
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738

Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Ringseite:
Sechskant
Kopf:
poliert
Länge:
123 mm
h1 (max.):
16,5 mm
h2 (max.):
10,0 mm
t1 (max.):
4,4 mm
t2 (max.):
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel elora, ratschenmaulschlüssel, Gabelringschlüssel gekröpft, Maulringschlüssel gekröpft, Ringgabelschlüssel gekröpft, Ringmaulschlüssel gekröpft, Kombinationsschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.