Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massive Steckschlüssel-Satz, 8-teilig 6-22 mm, ELORA-206S 8M


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MASSIVER STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 8-teilig 6-22MM, RLORA-206S 8M
MASSIVER STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 8-teilig 6-22MM, RLORA-206S 8M
sechskant
Detailbild
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0206500801000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0206500801000
EAN/GTIN:
     4022989170969
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Inhalt:
206- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22 mm

Ausführung:
kartonverpackt
zu betätigen mit Maulschlüssel, Stufendrehstift ELORA-Nr. 212-2 oder ELORA-Nr. 212-3
aus dem Vollen geschmiedet
verchromt, Köpfe geschliffen
Drehstifte sind im Lieferumfang nicht enthalten
Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 896, Form A / ISO 2236/1085

Weitere Informationen:
Inhalt:
206- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22 mm
Gewicht:
1235 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,18*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 111,03*
€ 132,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 109,82*
€ 130,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 106,82*
€ 127,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 103,89*
€ 123,63
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 89,18*
€ 106,12
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0212000000000
ab € 5,92*
Zubehör
Elora
0212000020000
ab € 5,93*
Zubehör
Elora
0212000030000
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.