| |
|
| Artikel-Nr.: C2QM2-0206501001000 Herst.-Nr.: 0206501001000 EAN/GTIN: 4022989134930 |
| |
|
| | |
| Inhalt: 206- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24x27 mm Ausführung: kartonverpackt zu betätigen mit Maulschlüssel, Stufendrehstift ELORA-Nr. 212-2 oder ELORA-Nr. 212-3 aus dem Vollen geschmiedet verchromt, Köpfe geschliffen Drehstifte sind im Lieferumfang nicht enthalten Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208 Ausführung nach DIN 896, Form A / ISO 2236/1085 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 206- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24x27 mm | Gewicht: | 2085 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, elora knarrenkasten, einhand knarrensatz, 10 teiliger nusskasten, Rohrsteckschlüssel, Steckschlüssel, Rohrschlüssel |
| | |
| |