Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Feile, Bastard Hieb 1, ELORA-207-1x250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREIKANTFEILE, BASTARD HIEB 1, ELORA207-1x150
DREIKANTFEILE, BASTARD HIEB 1, ELORA207-1x150
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0207212501000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0207212501000
EAN/GTIN:
     4022989113973
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant

Ausführung:
allseitig gehauenes Blatt
stumpf auslaufend
2 Komponenten-Heft
Ausführung nach DIN 7261, Form C

Weitere Informationen:
Gewicht:
345 g
Hieb:
Bastard, Hieb 1
Klingenlänge:
250 mm | 10 Zoll
Gesamtlänge:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Feile, Feilen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.