Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Feile, Schlicht Hieb 3, ELORA-207-3x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREIKANTFEILE, BASTARD HIEB 1, ELORA207-1x150
DREIKANTFEILE, BASTARD HIEB 1, ELORA207-1x150
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0207231501000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0207231501000
EAN/GTIN:
     4022989114024
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant

Ausführung:
allseitig gehauenes Blatt
stumpf auslaufend
2 Komponenten-Heft
Ausführung nach DIN 7261, Form C

Weitere Informationen:
Gewicht:
82 g
Hieb:
Schlicht, Hieb 3
Klingenlänge:
150 mm | 6 Zoll
Gesamtlänge:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Feile, Feilen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.