Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantfeile, Bastard Hieb 1, ELORA-208-1x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIERKANTFEILE, BASTARD HIEB 1, ELORA-208-1x150
VIERKANTFEILE, BASTARD HIEB 1, ELORA-208-1x150
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0208211501000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0208211501000
EAN/GTIN:
     4022989114055
Suchbegriffe:
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Vierkantfeilen
Werkstattfeile vierkant

Ausführung:
allseitig gehauenes Blatt
stumpf auslaufend
2 Komponenten-Heft
Ausführung nach DIN 7261, Form D

Weitere Informationen:
Gewicht:
52 g
Hieb:
Bastard, Hieb 1
Klingenlänge:
150 mm | 6 Zoll
Länge:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Feile, Feilen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.