Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantfeile, 1/2-Schlicht Hieb 2, ELORA-208-2x250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIERKANTFEILE, BASTARD HIEB 1, ELORA-208-1x150
VIERKANTFEILE, BASTARD HIEB 1, ELORA-208-1x150
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0208222501000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0208222501000
EAN/GTIN:
     4022989114116
Suchbegriffe:
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Vierkantfeilen
Werkstattfeile vierkant

Ausführung:
allseitig gehauenes Blatt
stumpf auslaufend
2 Komponenten-Heft
Ausführung nach DIN 7261, Form D

Weitere Informationen:
Gewicht:
195 g
Hieb:
1/2-Schlicht, Hieb 2
Klingenlänge:
250 mm | 10 Zoll
Länge:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Feile, Feilen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.