Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Rohrsteckschlüssel-Satz, 12-teilig 6-32 mm, ELORA-210S 12M


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ROHRSTECKSCHLÜSSEL-SATZ, 6-teilig 6-17MM, ELORA-210-S 6M
ROHRSTECKSCHLÜSSEL-SATZ, 6-teilig 6-17MM, ELORA-210-S 6M
sechskant
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0210501201000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0210501201000
EAN/GTIN:
     4022989038580
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel-Sätze
6kant-Rohrsteckschlüssel-Sätze
6kt-Rohr-Steckschlüssel-Sätze
6kt-Rohrsteckschlüssel-Sätze

Inhalt:
210- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30×32 mm

Ausführung:
kartonverpackt
zu betätigen mit Drehstift ELORA-Nr. 211 oder Stufendrehstift ELORA-Nr. 212-1
Hohlschaft aus nahtlosem Stahlrohr
gehärtet
matt verchromt
Drehstifte sind im Lieferumfang nicht enthalten
Vergütungsstahl C 45 / 1.0503
Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085

Weitere Informationen:
Inhalt:
210- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30×32 mm
Gewicht:
2080 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,78*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 75,87*
€ 90,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 73,98*
€ 88,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 71,23*
€ 84,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 69,02*
€ 82,13
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 58,78*
€ 69,95
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0211000051000
ab € 0,97*
Zubehör
Elora
0211000061000
ab € 1,15*
Zubehör
Elora
0211000081000
ab € 1,40*
Zubehör
Elora
0211000101000
ab € 1,74*
Zubehör
Elora
0211000121000
ab € 2,86*
Zubehör
Elora
0211000141000
ab € 4,00*
Zubehör
Elora
0211000161000
ab € 8,31*
Zubehör
Elora
0211000181000
ab € 11,29*
Zubehör
Elora
0211000201000
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.