Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel, kurz, ELORA-215-10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL, KURZ, MIT QUATROLIT®-2K-GRIFF, ELORA-215-4MM
SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL, KURZ, MIT QUATROLIT®-2K-GRIFF, ELORA-215-4MM
logo
6-kant
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0215000107000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0215000107000
EAN/GTIN:
     4022989039365
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel

Ausführung:
kurze Ausführung
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
88 g
d:
13,0 mm
l:
55 mm
Länge:
150 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.