Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel, lang, ELORA-216A-9/32"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL, LANG, MIT QUATROLIT®-2K-GRIFF, ELORA-216-1/8"AF
SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL, LANG, MIT QUATROLIT®-2K-GRIFF, ELORA-216-1/8"AF
sechskant
mig
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0216100152000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0216100152000
EAN/GTIN:
     4022989040194
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)

Ausführung:
lange Ausführung
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 3125, ISO 2725-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
114 g
l:
125 mm
Länge:
220 mm
d:
11,0 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.