Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstumpf-Feile, 1/2-Schlicht Hieb 2, ELORA-246-2x250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLACHSTUMPFFEILE, BASTARD HIEB 1, ELORA-246-1x150
FLACHSTUMPFFEILE, BASTARD HIEB 1, ELORA-246-1x150
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0246222500000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0246222500000
EAN/GTIN:
     4022989114215
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen

Ausführung:
dreiseitig gehauenes Blatt
stumpf auslaufend
2 Komponenten-Heft
Ausführung nach DIN 7261, Form A

Weitere Informationen:
Gewicht:
311 g
Hieb:
1/2-Schlicht, Hieb 2
Klingenlänge:
250 mm | 10 Zoll
Länge:
360 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.