Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstumpf-Feile, 1/2-Schlicht Hieb 2, ELORA-246-2x300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLACHSTUMPFFEILE, BASTARD HIEB 1, ELORA-246-1x150
FLACHSTUMPFFEILE, BASTARD HIEB 1, ELORA-246-1x150
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0246223000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0246223000000
EAN/GTIN:
     4022989114222
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen

Ausführung:
dreiseitig gehauenes Blatt
stumpf auslaufend
2 Komponenten-Heft
Ausführung nach DIN 7261, Form A

Weitere Informationen:
Gewicht:
452 g
Hieb:
1/2-Schlicht, Hieb 2
Klingenlänge:
300 mm | 12 Zoll
Länge:
430 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.