Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrund-Feile, Bastard Hieb 1, ELORA-247-1x200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HALBRUNDFEILE, BASTARD HIEB 1, ELORA-246-1x150
HALBRUNDFEILE, BASTARD HIEB 1, ELORA-246-1x150
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0247212000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0247212000000
EAN/GTIN:
     4022989114284
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund

Ausführung:
allseitig gehauenes Blatt
stumpf auslaufend
2 Komponenten-Heft
Ausführung nach DIN 7261, Form E

Weitere Informationen:
Gewicht:
169 g
Hieb:
Bastard, Hieb 1
Klingenlänge:
200 mm | 8 Zoll
Länge:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Feile, Feilen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.