Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Feile, Schlicht Hieb 3, ELORA-248-3x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUNDFEILE, BASTARD HIEB 1, ELORA-248-1x150
RUNDFEILE, BASTARD HIEB 1, ELORA-248-1x150
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0248231500000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0248231500000
EAN/GTIN:
     4022989114475
Suchbegriffe:
Angelfeile rund
Rundfeile
Rundfeilen
Werkstattfeile rund

Ausführung:
gehauenes Blatt
stumpf auslaufend
2 Komponenten-Heft
Ausführung nach DIN 7261, Form F

Weitere Informationen:
Gewicht:
48 g
Hieb:
Schlicht, Hieb 3
Klingenlänge:
150 mm | 6 Zoll
Länge:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Feile, Feilen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.