Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste, 3-reihig, ELORA-250-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAHTBÜRSTE, 3-REIHIG, ELORA-250-3
DRAHTBÜRSTE, 3-REIHIG, ELORA-250-3
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0250000300000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0250000300000
EAN/GTIN:
     4022989042396
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Ausführung:
Borsten aus glattem Stahldraht
Besatzhöhe 25mm, V-förmig angeordnet
Holzkörper mit einem Aufhängeloch

Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Arbeitsfläche:
3-reihig, 145 / 4,0 Inch mm
Länge:
295 mm | 12 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste 3-reihig stahl, draht handbürste, draht-handbürste 3-rhg, Drahtbürsten, Bürste, Bürsten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.