Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste "Rostfrei", 4-reihig, ELORA-250-ST4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAHTBÜRSTE "ROSTFREI", 3-REIHIG, ELORA-250-ST3
DRAHTBÜRSTE "ROSTFREI", 3-REIHIG, ELORA-250-ST3
logo
logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0250000401000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0250000401000
EAN/GTIN:
     4022989119036
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Ausführung:
Drahtbürste-Stainless
Borsten aus gewelltem Edelstahldraht
Besatzhöhe 25mm, V-förmig angeordnet
Holzkörper mit einem Aufhängeloch

Weitere Informationen:
Gewicht:
66 g
Arbeitsfläche:
4-reihig, 145 / 4,0 Inch mm
Länge:
295 mm | 12 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste edelstahl, draht handbürste, Drahtbürsten, Rostfrei, Bürste, Bürsten, Edelstahl, Inox, Edelstahlbürste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.