Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste, 6-reihig, ELORA-250-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAHTBÜRSTE, 3-REIHIG, ELORA-250-3
DRAHTBÜRSTE, 3-REIHIG, ELORA-250-3
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0250000600000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0250000600000
EAN/GTIN:
     4022989042426
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Ausführung:
Borsten aus glattem Stahldraht
Besatzhöhe 25mm, V-förmig angeordnet
Holzkörper mit einem Aufhängeloch

Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Arbeitsfläche:
6-reihig, 145 / 4,0 Inch mm
Länge:
295 mm | 12 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, drahthandbürste stahl, draht handbürste, entrostungsbürste 6 reihen, Drahtbürsten, Bürste, Bürsten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.