Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste "Rostfrei", 6-reihig, ELORA-250-ST6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAHTBÜRSTE "ROSTFREI", 3-REIHIG, ELORA-250-ST3
DRAHTBÜRSTE "ROSTFREI", 3-REIHIG, ELORA-250-ST3
mie
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0250000601000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0250000601000
EAN/GTIN:
     4022989119050
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Ausführung:
Drahtbürste-Stainless
Borsten aus gewelltem Edelstahldraht
Besatzhöhe 25mm, V-förmig angeordnet
Holzkörper mit einem Aufhängeloch

Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Arbeitsfläche:
6-reihig, 145 / 4,0 Inch mm
Länge:
295 mm | 12 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste edelstahl, draht handbürste, Drahtbürsten, Rostfrei, Bürste, Bürsten, Edelstahl, Inox, Edelstahlbürste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.