Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftsägeblatt, ELORA-257-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
257
257
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0257000006000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0257000006000
EAN/GTIN:
     4022989042648
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt

Ausführung:
zu verwenden mit Metallsägebögen ELORA-No. 257-…
spezialgehärtete Ausführung mit Einhängestiften

Weitere Informationen:
Gewicht:
3 g
Länge:
150 mm
Zähne:
25 Zoll
Einsatz:
Universal
Weitere Suchbegriffe: Stiftsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Säge, Sägen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0257001107000
ab € 9,43*
Zubehör
Elora
0257000507000
ab € 8,80*
Zubehör
Elora
0257000557000
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.