Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber, ELORA-280-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAUGHEBER, ELORA-280-40
SAUGHEBER, ELORA-280-40
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0280000400000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0280000400000
EAN/GTIN:
     4022989678694
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber elora
saugheber

Ausführung:
zum Anheben und Tragen von Materialien mit glatten, gasdichten Oberflächen
Ansaugmechanik mit Sicherheitsverriegelung
beständig gegen Säuren und Öle
ELORA-Nr. 280-40: ein Saugteller
ELORA-Nr. 280-80: zwei Saugteller
Gehäuse aus Kunststoff, Saugteller aus Gummi

Weitere Informationen:
Gewicht:
372 g
Tragkraft:
30 kg
Länge:
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.