Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber, ELORA-280-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAUGHEBER, ELORA-280-40
SAUGHEBER, ELORA-280-40
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0280000800000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0280000800000
EAN/GTIN:
     4022989678700
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber elora
saugheber

Ausführung:
zum Anheben und Tragen von Materialien mit glatten, gasdichten Oberflächen
Ansaugmechanik mit Sicherheitsverriegelung
beständig gegen Säuren und Öle
ELORA-Nr. 280-40: ein Saugteller
ELORA-Nr. 280-80: zwei Saugteller
Gehäuse aus Kunststoff, Saugteller aus Gummi

Weitere Informationen:
Gewicht:
745 g
Tragkraft:
60 kg
Länge:
325 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.