Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber mit beweglichen Köpfen, ELORA-280G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAUGHEBER MIT BEWEGLICHEN KÖPFEN, ELORA-280G
SAUGHEBER MIT BEWEGLICHEN KÖPFEN, ELORA-280G
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0280010800000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0280010800000
EAN/GTIN:
     4022989678717
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber elora
saugheber

Ausführung:
besonders geeignet für Autoscheiben und andere gewölbte Flächen
Ansaugmechanik mit Sicherheitsverriegelung
beständig gegen Säuren und Öle
Gehäuse aus Kunststoff, Saugteller aus Gummi

Weitere Informationen:
Gewicht:
831 g
Tragkraft:
45 kg
Länge:
390 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.