Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen, ELORA-285-2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENKELLOCHEISEN, ELORA-285-2 MM
HENKELLOCHEISEN, ELORA-285-2 MM
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0285000026000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0285000026000
EAN/GTIN:
     4022989044611
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
locheisen 2mm

Produktinformation:
Achtung:
um unnötige Beschädigungen zu vermeiden, ist es empfehlenswert, beim Stanzen von Holz, Pappe, Leder oder etwas vergleichbarem eine Unterlage zu verwenden!

Ausführung:
zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
geschmiedet, Schneide gehärtet und geschliffen
Schaft rot lackiert
innen leicht konisch zum einfachen Entfernen der Ausschnitte
Vergütungsstahl
nach DIN 7200, Form A

Weitere Informationen:
Gewicht:
40 g
Durchmesser:
2 mm
Länge:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.