Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutternsprenger, ELORA-310-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUTTERNSPRENGER, ELORA-310-10
MUTTERNSPRENGER, ELORA-310-10
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0310000106100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0310000106100
EAN/GTIN:
     4022989046707
Suchbegriffe:
Mutternsprenger
mutternsprenger

Ausführung:
zum sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern bis Festigkeitsklasse 6
verzinkt, induktiv gehärtete Meißelschneide
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
für Muttern:
M6 | 4-10 mm
max.:
10 Nm
Schlüsselweite:
14 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.