Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Abzieher, Spannweite 50-120 mm, ELORA-317-120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STANDARD-ABZIEHER, SPANNWEITE 80MM, ELORA-317-80
STANDARD-ABZIEHER, SPANNWEITE 80MM, ELORA-317-80
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0317001206100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0317001206100
EAN/GTIN:
     4022989046882
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw.
schwere, geschmiedete Ausführung
2-armig
durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
1052 g
Außenspannung:
15-120 mm
Innenspannung:
80-170 mm
Spanntiefe:
100 mm
a:
3 mm
b:
12 mm
c:
22 mm
d:
22 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher, Kugellagerabzieher, Zahnradabzieher, Riemenscheibenabzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.