Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Abzieher, Spannweite 20-200 mm, ELORA-317-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STANDARD-ABZIEHER, SPANNWEITE 80MM, ELORA-317-80
STANDARD-ABZIEHER, SPANNWEITE 80MM, ELORA-317-80
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0317002006100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0317002006100
EAN/GTIN:
     4022989046950
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw.
schwere, geschmiedete Ausführung
2-armig
durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
2920 g
Außenspannung:
20-200 mm
Innenspannung:
120-250 mm
Spanntiefe:
150 mm
a:
4 mm
b:
18 mm
c:
30 mm
d:
29 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher 2-armig, abzieher, elora abzieher, Kugellagerabzieher, Zahnradabzieher, Riemenscheibenabzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.