Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenwischer-Abzieher-Satz, 15-teilig, ELORA-324 S15


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHEIBENWISCHER-ABZIEHER-SATZ, 15-teilig, ELORA-324 S15
SCHEIBENWISCHER-ABZIEHER-SATZ, 15-teilig, ELORA-324 S15
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0324501506100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0324501506100
EAN/GTIN:
     4022989142379
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Scheibenwischer
Wischblatt
Wischerblatt

Inhalt:
1 Brücke mit Spindel
1 Abzieher mit Haken
2 Spezialhaken
1 Spindel-Aufsatz
1 Hohl-Druckstück für Wischer mit Wasserdüse im Zentrum der Nabe
1 Spindelverlängerung
8 Greifer

Ausführung:
15-tlg.
zur Demontage von Scheibenwischerarmen
verzinkt, Spindeln brüniert
Vergütungsstahl
in einem schwarzen Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Brücke mit Spindel 1 Abzieher mit Haken 2 Spezialhaken 1 Spindel-Aufsatz 1 Hohl-Druckstück für Wischer mit Wasserdüse im Zentrum der Nabe 1 Spindelverlängerung8 Greifer
Gewicht:
2250 g
Breite:
260 mm
Spanntiefe:
68 mm
Höhe:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Wischgummi, abziehersatz 15teilig, scheibenwischer, Scheibenwischerabzieher, Abzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,98*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 395,01*
€ 470,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 391,10*
€ 465,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 383,95*
€ 456,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 373,99*
€ 445,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 330,98*
€ 393,87
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.