Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher, Spannweite 50-160 mm, ELORA-327-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREIARMIGER UNIVERSALABZIEHER, SPANNWEITE 80MM, ELORA-327-80
DREIARMIGER UNIVERSALABZIEHER, SPANNWEITE 80MM, ELORA-327-80
logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0327001606100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0327001606100
EAN/GTIN:
     4022989109341
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
schwere, geschmiedete Ausführung
3-armig
durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
3980 g
Spannweite:
50-160 mm
Spanntiefe:
150 mm
a:
4 mm
b:
16 mm
c:
35 mm
d:
24 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher, Aussenabzieher, Innenabzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.