Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher mit Haken, Spannweite 20-90 mm, ELORA-327K-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREIARMIGER UNIVERSALABZIEHER MIT "KRALLEX"-HAKEN, SPANNWEITE 80MM, ELORA-327K-80
DREIARMIGER UNIVERSALABZIEHER MIT "KRALLEX"-HAKEN, SPANNWEITE 80MM, ELORA-327K-80
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0327020806100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0327020806100
EAN/GTIN:
     4022989109365
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
schwere, geschmiedete Ausführung
3-armig, mit sehr schmalen, geschmiedeten Hakenfüßen
durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
verzinkt, Spindel und Hakenenden brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
1262 g
Spannweite Ø:
20-90 mm
Spanntiefe:
100 mm
a:
3,6 mm
b:
8 mm
c:
14 mm
d:
28 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 armig, abzieher, elora abzieher, Krallex, Aussenabzieher, Innenabzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.