Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher mit Haken, Spannweite 25-130 mm, ELORA-327K-130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREIARMIGER UNIVERSALABZIEHER MIT "KRALLEX"-HAKEN, SPANNWEITE 80MM, ELORA-327K-80
DREIARMIGER UNIVERSALABZIEHER MIT "KRALLEX"-HAKEN, SPANNWEITE 80MM, ELORA-327K-80
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0327021306100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0327021306100
EAN/GTIN:
     4022989109372
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
schwere, geschmiedete Ausführung
3-armig, mit sehr schmalen, geschmiedeten Hakenfüßen
durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
verzinkt, Spindel und Hakenenden brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
1446 g
Spannweite Ø:
25-130 mm
Spanntiefe:
100 mm
a:
3,6 mm
b:
8 mm
c:
14 mm
d:
28 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 armig, abzieher, elora abzieher, Krallex, Aussenabzieher, Innenabzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.