Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher mit Haken, Spannweite 50-160 mm, ELORA-327K-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREIARMIGER UNIVERSALABZIEHER MIT "KRALLEX"-HAKEN, SPANNWEITE 80MM, ELORA-327K-80
DREIARMIGER UNIVERSALABZIEHER MIT "KRALLEX"-HAKEN, SPANNWEITE 80MM, ELORA-327K-80
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0327021606100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0327021606100
EAN/GTIN:
     4022989109389
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
schwere, geschmiedete Ausführung
3-armig, mit sehr schmalen, geschmiedeten Hakenfüßen
durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
verzinkt, Spindel und Hakenenden brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
3900 g
Spannweite Ø:
50-160 mm
Spanntiefe:
150 mm
a:
5 mm
b:
7,5 mm
c:
15 mm
d:
40 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 armig spannweite 160mm, abzieher, abzieher 3 armig, Krallex, Aussenabzieher, Innenabzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,32*
€ 216,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.