Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher, M18-M24, ELORA-350-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRAUBENAUSDREHER, Ø 1,4-3,6MM, ELORA-350-6
SCHRAUBENAUSDREHER, Ø 1,4-3,6MM, ELORA-350-6
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0350000244000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0350000244000
EAN/GTIN:
     4022989047407
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher elora
schraubenausdreher

Ausführung:
zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben und Bolzen mit Rechtsgewinde
Chrom-Vanadium 58CrV4 / 1.8161

Weitere Informationen:
Gewicht:
92 g
Ø Spitze:
9,5 mm
Ø Schaft:
15 mm
Schrauben:
M18-M24 mm | 3/4-1 Zoll
Bohrer-Ø:
11 mm | 7/16 Zoll
Länge:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausdreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.