Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher, M33-M50, ELORA-350-52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRAUBENAUSDREHER, Ø 1,4-3,6MM, ELORA-350-6
SCHRAUBENAUSDREHER, Ø 1,4-3,6MM, ELORA-350-6
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0350000524000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0350000524000
EAN/GTIN:
     4022989047438
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher elora
schraubenausdreher

Ausführung:
zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben und Bolzen mit Rechtsgewinde
Chrom-Vanadium 58CrV4 / 1.8161

Weitere Informationen:
Gewicht:
550 g
Ø Spitze:
19 mm
Ø Schaft:
25 mm
Schrauben:
M33-M50 mm | 1.3/8-2 Zoll
Bohrer-Ø:
21 mm | 53/64 Zoll
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausdreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.