Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisspunktfräser, ELORA-354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHWEISSPUNKTFRÄSER, ELORA-354
SCHWEISSPUNKTFRÄSER, ELORA-354
SCHWEISSPUNKTFRÄSER, ERSATZKRONE 10MM, ELORA-354-1
SCHWEISSPUNKTFRÄSER, ERSATZ-SPITZE, ELORA-354-2
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0354000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0354000000000
EAN/GTIN:
     4022989115724
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunkt fräser

Produktinformation:
Schweißpunktfräser

Ausführung:
zum exakten Ausfräsen von Schweißpunkten ohne Verziehen / Ausreißen des Bleches
kompatibel für handelsübliche Bohrmaschinen
auswechselbare und doppelseitig verwendbare Fräskrone
HSS

Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Länge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweisspunktfräser, Fräser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.