Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisspunktfräser, Ersatzkrone 10 mm, ELORA-354-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHWEISSPUNKTFRÄSER, ELORA-354
SCHWEISSPUNKTFRÄSER, ELORA-354
SCHWEISSPUNKTFRÄSER, ERSATZKRONE 10MM, ELORA-354-1
SCHWEISSPUNKTFRÄSER, ERSATZ-SPITZE, ELORA-354-2
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0354000000001
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0354000000001
EAN/GTIN:
     4022989115731
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunkt fräser

Produktinformation:
Ersatzfräser/Ersatzkrone 10 mm

Ausführung:
zum exakten Ausfräsen von Schweißpunkten ohne Verziehen / Ausreißen des Bleches
kompatibel für handelsübliche Bohrmaschinen
auswechselbare und doppelseitig verwendbare Fräskrone
HSS

Weitere Informationen:
Gewicht:
5 g
Länge:
- mm
Weitere Suchbegriffe: Schweisspunktfräser, Fräser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.