Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisspunktbohrer 6 mm, ELORA-355-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHWEISSPUNKTBOHRER 6MM, ELORA-355-6
SCHWEISSPUNKTBOHRER 6MM, ELORA-355-6
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0355000061000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0355000061000
EAN/GTIN:
     4022989115755
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunktbohrer 6mm
schweißpunkt fräser

Ausführung:
zum exakten Ausbohren von Schweißpunkten
mit selbstschneidender Zentrierspitze
HSS

Weitere Informationen:
Gewicht:
19 g
mm:
6
Länge:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweisspunktbohrer, Bohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.