Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisspunktbohrer 8 mm, ELORA-355-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHWEISSPUNKTBOHRER 6MM, ELORA-355-6
SCHWEISSPUNKTBOHRER 6MM, ELORA-355-6
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0355000081000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0355000081000
EAN/GTIN:
     4022989115762
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunktbohrer 8mm
schweißpunkt fräser

Ausführung:
zum exakten Ausbohren von Schweißpunkten
mit selbstschneidender Zentrierspitze
HSS

Weitere Informationen:
Gewicht:
25 g
mm:
8
Länge:
79 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweisspunktbohrer, Bohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.