Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagziffern-Satz, 9-teilig, ELORA-400Z-3 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHLAGZIFFERN-SATZ, 9-teilig, ELORA-400Z-2MM
SCHLAGZIFFERN-SATZ, 9-teilig, ELORA-400Z-2MM
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0400000030000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0400000030000
EAN/GTIN:
     4022989048305
Suchbegriffe:
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagzahlen 3mm
schlagzahlen

Ausführung:
9-teilig
zum Einschlagen in Stahl
9 Ziffern von 0-9
in stabiler Kunststoffdose
komplett durchgehärtet und angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
aus zähhartem Stahl
nach DIN 1451

Weitere Informationen:
Gewicht:
174 g
Schrifthöhe:
3 mm
Schaftgrösse:
6×65 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen elora, Ziffern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,09*
€ 12,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,05*
€ 11,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,77*
€ 11,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,31*
€ 11,08
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,66*
€ 10,31
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,99*
€ 8,32
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.