Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagziffern-Satz, 9-teilig, ELORA-400Z-15 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHLAGZIFFERN-SATZ, 9-teilig, ELORA-400Z-2MM
SCHLAGZIFFERN-SATZ, 9-teilig, ELORA-400Z-2MM
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0400000150000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0400000150000
EAN/GTIN:
     4022989048381
Suchbegriffe:
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagzahlen

Ausführung:
9-teilig
zum Einschlagen in Stahl
9 Ziffern von 0-9
in stabiler Kunststoffdose
komplett durchgehärtet und angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
aus zähhartem Stahl
nach DIN 1451

Weitere Informationen:
Gewicht:
1551 g
Schrifthöhe:
15 mm
Schaftgrösse:
16×90 mm
Weitere Suchbegriffe: Ziffern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 42,46*
€ 50,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 39,77*
€ 47,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 38,98*
€ 46,39
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 38,34*
€ 45,62
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 32,15*
€ 38,26
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.