Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagziffern-Satz, 9-teilig, ELORA-400Z-20 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHLAGZIFFERN-SATZ, 9-teilig, ELORA-400Z-2MM
SCHLAGZIFFERN-SATZ, 9-teilig, ELORA-400Z-2MM
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0400000200000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0400000200000
EAN/GTIN:
     4022989048398
Suchbegriffe:
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagzahlen 20mm
schlagzahlen

Ausführung:
9-teilig
zum Einschlagen in Stahl
9 Ziffern von 0-9
in stabiler Kunststoffdose
komplett durchgehärtet und angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
aus zähhartem Stahl
nach DIN 1451

Weitere Informationen:
Gewicht:
2640 g
Schrifthöhe:
20 mm
Schaftgrösse:
18×100 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen elora, Ziffern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,94*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 65,74*
€ 78,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 64,47*
€ 76,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 62,69*
€ 74,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 61,08*
€ 72,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 50,94*
€ 60,62
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.