Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig, ELORA 400B-5 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHLAGBUCHSTABEN-SATZ, 27-teilig, ELORA 400B-2MM
SCHLAGBUCHSTABEN-SATZ, 27-teilig, ELORA 400B-2MM
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0400010050000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0400010050000
EAN/GTIN:
     4022989048466
Suchbegriffe:
Schlagbuchstaben
Schlagstempel
elora schlagbuchstaben 5 mm
schlagbuchstaben

Ausführung:
27-teilig
zum Einschlagen in Stahl
27 Grossbuchstaben, von A bis Z und
in stabiler Kunststoffdose
komplett durchgehärtet und angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
aus zähhartem Stahl
nach DIN 1451

Weitere Informationen:
Gewicht:
888 g
Schrifthöhe:
5 mm
Schaftgrösse:
8×65 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagbuchstaben 5mm, Buchstaben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 33,55*
€ 39,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,97*
€ 39,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,99*
€ 36,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,83*
€ 35,50
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,91*
€ 34,40
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,15*
€ 28,74
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.