Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, Schlitz 2,0x12,0, ELORA-545-IS 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WERKSTATTSCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 0,6x3,5, ELORA-545-IS75
WERKSTATTSCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 0,6x3,5, ELORA-545-IS75
schlitz
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0545022505500
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0545022505500
EAN/GTIN:
     4022989107330
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Ausführung:
für Schlitzschrauben
mit matt verchromter geschmiedeter Klinge
durchgehend gehärtet
mit brünierter Schneide
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
Klinge aus ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
220 g
Schneide:
2,0 × 12,0 mm
Klingenlänge:
250 mm
Klinge plus Griff:
375 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.