Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, Kreuzschlitz Nr.2, mit 6-kant Klinge und Schlüsselhilfe, ELORA-559/1-PH 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WERKSTATTSCHRAUBENDREHER, KREUZSCHLITZ Nr.1, MIT GESCHMIEDETEN 6-KANT KLINGEN, ELORA-559/1-PH1
WERKSTATTSCHRAUBENDREHER, KREUZSCHLITZ Nr.1, MIT GESCHMIEDETEN 6-KANT KLINGEN, ELORA-559/1-PH1
kreuzschlitz
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0559020025600
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0559020025600
EAN/GTIN:
     4022989117216
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Ausführung:
für Kreuzschlitzschrauben
mit matt verchromter Sechskantklinge und Schlüsselhilfe (Antriebssechskant)
durchgehend gehärtet
mit brünierter Spitze
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
Klinge aus ELORA-Sonderstahl 73MoV5 / 1.2381
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH

Weitere Informationen:
Gewicht:
106 g
Klingenlänge:
100 mm
Klinge plus Griff:
195 mm
Sechskant:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph2x100, ph schraubendreher, schraubendreher ph2, Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.