Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, Kreuzschlitz Nr.3, mit 6-kant Klinge und Schlüsselhilfe, ELORA-559/1-PH 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WERKSTATTSCHRAUBENDREHER, KREUZSCHLITZ Nr.1, MIT GESCHMIEDETEN 6-KANT KLINGEN, ELORA-559/1-PH1
WERKSTATTSCHRAUBENDREHER, KREUZSCHLITZ Nr.1, MIT GESCHMIEDETEN 6-KANT KLINGEN, ELORA-559/1-PH1
kreuzschlitz
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0559020035600
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0559020035600
EAN/GTIN:
     4022989117223
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Ausführung:
für Kreuzschlitzschrauben
mit matt verchromter Sechskantklinge und Schlüsselhilfe (Antriebssechskant)
durchgehend gehärtet
mit brünierter Spitze
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
Klinge aus ELORA-Sonderstahl 73MoV5 / 1.2381
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH

Weitere Informationen:
Gewicht:
175 g
Klingenlänge:
150 mm
Klinge plus Griff:
255 mm
Sechskant:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph3x150, ph schraubendreher, schraubendreher ph3, Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.