Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher mit Kugelkopf, TORX®, M8, ELORA-573-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUGELKOPF-TORX®-SCHRAUBENDREHER, M3, ELORA-573TX-9
KUGELKOPF-TORX®-SCHRAUBENDREHER, M3, ELORA-573TX-9
innen-torx
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0573020401000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0573020401000
EAN/GTIN:
     4022989115960
Suchbegriffe:
TORX-Schraubendreher mit Kugelkopf
torx®-schraubendreher mit kugelkopf

Ausführung:
für Innen-TORX®-Schrauben
mit matt verchromter Klinge
durchgehend gehärtet
mit brünierter Spitze
maximaler Schwenkwinkel 20°
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
Klinge aus ELORA-Chrom-Vanadium 61CrSiV5 / 1.2243
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Gewicht:
118 g
Torx-Übereckmaß:
6,65 mm
Klingenlänge:
130 mm
Klinge plus Griff:
235 mm
Gewindedurchmesser:
M8
Weitere Suchbegriffe: Kugelkopfschraubendreher, Schraubendreher, Kugelkopf, Torx
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.